Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltür-Garnitur NY 76G/3346/1810 Alu.F9016 PZ f.TS 57-62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203627
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3257451
EAN/GTIN:
     4012789495652
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur

Profiltürgarnitur New York 76G/3346/1810 Aluminium F9016 PZ für Türstärke 57-62 mm HOPPE


für Profiltüren · mit Knopf 76G · Türgriff fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Lochung PZ · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · Wechselgarnitur ·
Weitere technische Eigenschaften Drückertiefe: 55mm · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, profiltür-drückergarnitur hoppe, profiltür drückergarnitur, Profiltür-Garnituren, Rahmentür-Wechselgarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 29,23*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 21,25*
€ 29,38*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 24,64*
€ 33,02*
Lager 7051
1
1
€ 7,99*
ab € 24,67*
€ 33,10*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,67*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3257645
ab € 14,01*
Ähnlich
Hoppe
3257426
ab € 21,10*
Ähnlich
Hoppe
3257469
ab € 22,27*
Ähnlich
Hoppe
3257493
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.