| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203556 Herst.-Nr.: 3273119 EAN/GTIN: 4012789501629 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur New York 1810/273KP Aluminium F1 SK/OL Drückergarnitur HOPPE Aluminium-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140U, Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 3) · Lagerung: Türgriffe lose (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift-Verbindung mit 8mm-HOPPE-Vollstift (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / HOPPE-FDW-Vollstift (Wechselgrt., Lochteil) · Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben · DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Schnellstift-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 78mm Weitere Informationen: | | Marke: | HOPPE | Breite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe kurzschild wc, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Kurzschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,17* | € 15,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,73* | € 15,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,81* | € 15,69* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,72* | € 18,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,81* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|