| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203104 Herst.-Nr.: 10721012 EAN/GTIN: 4012789507454 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH Edelstahl F69 OB Drückergarnitur HOPPE Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 Entfernung 72 mm, Entfernung Bad 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Sertos-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe kurzschild, bad kurzschild, schmalrahmen-wechselgarnitur entfernung 72 mm, Kurzschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,58* | € 39,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 30,99* | € 40,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 31,07* | € 40,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 36,13* | € 46,61* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 36,20* | € 46,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|