Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris E138/353KH VA F69 OB rd Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203104
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721012
EAN/GTIN:
     4012789507454
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · TS 40 - 45 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Sertos®· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
OB
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
46 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris E138/353KH
für Türstärke:
40-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 39,85*
Lager 1690
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,99*
€ 40,04*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 31,07*
€ 40,76*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,13*
€ 46,61*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 36,20*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10721047
ab € 30,01*
Ähnlich
Hoppe
10721063
ab € 37,56*
Ähnlich
Hoppe
10721590
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.