| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203015 Herst.-Nr.: 3296687 EAN/GTIN: 4012789534344 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Paris E58/353K/138Z Edelstahl F69 PZ Wechselgarnitur HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Schnellstift-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker vierkant 8mm, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Kurzschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,29* | € 35,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,07* | € 35,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,66* | € 35,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,52* | € 40,63* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,66* | € 40,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|