Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris E58/353K/138Z VA F69 PZ rd Wechselgrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000203015
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3296687
EAN/GTIN:
     4012789534344
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Schnellstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F69
Breite:
44 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
8 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris E58/353K/138Z
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 26,21*
€ 35,26*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 35,43*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 27,66*
€ 36,17*
1 Tag
35
1
€ 5,50*
ab € 31,53*
€ 40,93*
1 Tag
34
1
€ 7,99*
ab € 31,70*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3306831
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.