Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole Länge 200 mm Höhe 250 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 114 kg GAH


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200762
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348687
EAN/GTIN:
     4004338838751
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß

Konsole Länge 200 mm Höhe 250 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 114 kg GAH


Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 250mm · Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 24,78*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 21,02*
€ 29,95*
5 Tage
140
€ 7,99*
ab € 24,89*
€ 35,44*
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 29,48*
€ 41,49*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348656
ab € 0,32*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,36*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348694
ab € 1,27*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,31*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,24*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348670
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.