Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 142-F Brennerkopf 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1201710101
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     142-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner

Handschneidbrenner 142-F Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen HARRIS


für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende SchneidarbeitenAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen · Brennerkopf: 90°

Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 212,73*
€ 258,83*
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 223,55*
€ 277,27*
Lager 7051
2
Frei Haus
ab € 235,22*
€ 281,79*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,66*
€ 474,12*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harris Products
6259-B
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.