Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 142-F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1201710101
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     142-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende Schneidarbeiten Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
Modell:
142-F
Brennerkopf:
90 °
Länge:
460 mm
Gasart:
Propan / Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 205,60*
€ 252,76*
5 Tage
4
€ 5,50*
ab € 216,22*
€ 269,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 274,16*
Lager 4BULW
3
Frei Haus
ab € 406,63*
€ 475,69*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,69*
€ 566,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harris Products
6259-B
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.