Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee INKZALL feiner Permanentmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10346592
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48223170
EAN/GTIN:
     045242355259
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker

Milwaukee INKZALL feiner Permanentmarker rot


Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus · Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z.B. OSB oder Beton · Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus · Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet · Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden · Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen · Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen · Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden · Einfach zu öffnende Kappe · Zusätzliches Loch in der Kappe z.B. zur Befestigung am Schlüsselband · Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen.
Weitere technische Eigenschaften Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Marke:
MILWAUKEE
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Marker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 0,31834*
€ 0,61834*
6 Tage
unbekannt
36
€ 5,45*
ab € 1,45*
€ 2,63*
9 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,63*
13 Tage
unbekannt
36
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,76*
Lager 7051
nicht lagernd
36
€ 7,99*
ab € 2,14*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.