| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10055293 Herst.-Nr.: 84100-S3-48 EAN/GTIN: 4043692096827 |
| |
|
| | |
| Atlas Sicherheitsstiefel TX 730 - EN ISO 20345 S3 - Gr. 48 Die neue TX 2.0 Kollektion vereint höchste Qualität, innovative Technologien und morderne Designs. Besonders hoher Tragekomfort wird durch hochwertige Obermaterialien und dem 3D-Dämpfungssystem garantiert. DER TX 730 ist DER Sicherheitsschuh für den Profi vom Bau. Für einen optimalen Tragekomfort sorgen hochwertige Leder, das individuelle Passform-Konzept und das ATLAS 3D-Dämpfungssystem. Für besonders hohe Anforderungen sind alle Modelle dieser Reihe mit einer nageldurchtrittsicheren Zwischensohle ausgestattet und die spezielle Grobstollenprofilierung der Outdoor Sohlentechnologie von 4,5 mm sorgt für einen sicheren Auftritt. Eigenschaften: - Waterproofleder - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - Sicherheitsreflektoren - atmungsaktives aktiv-X® Funktionsfutter - nageldurchtrittssicher durch Stahlzwischensohle - Outdoor Sohlentechnologie - Grobstollenprofil - 3D-Dämpfungssystem - auswechselbare Einlegesohle Weitere Informationen: | | Grösse: | 48 | Weite: | 10 | Norm: | S3 | Form: | Stiefel | Farbe: | Schwarz | Obermaterial: | Waterproof-Glattleder | Laufsohle: | Outdoor Sohlentechnologie | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,56* | € 83,02* | | | | Lager 7051 | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 76,16* | € 98,20* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 77,01* | € 99,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|