Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 Boa | ESD - S1 - W.10 - Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-10055155
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     62300-S1-41
EAN/GTIN:
     4043692288086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 920 Boa | ESD - S1 - W.10 - Gr.41
Das Boa Closure System - Einfach
Schnell & Innovativ.
Das Boa Verschlusssystem ermöglicht einfaches und präzises Verschliessen und Nachjustieren für eine perfekte Passform. Die massgefertigten Lace Guides ermöglichen eine gleichmässige Druckverteilung und höchsten Tragekomfort. Einmal eingestellt
bleibt die Passform unverändert. Die Feineinstellung des System erfolgt dabei un kompliziert mit einer Hand (1 Klick = 1mm). Das Boa Verschlusssystem ist zumde schmutzabweisend
einfach zu reinigen und hälst den höchsten Belastungen stand.
"The Power of Lightness" ist der Slogan der neuen Sportline 3.0. Diese Linie steht wie keine Andere für Aussergewöhnliche Leichtigkeit und Dynamik. Lassen Sie sich von der Energie der Leichtigkeit begeistern.

Eigenschaften:
SRC
Halbschuh
SportLine-Obermaterial
MPU Light Sohlentechnologie
alu-tec Aluminiumkappe
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
clima-stream Konzept
BOA Fit-System
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191.
Weitere Informationen:
Grösse:
41
Weite:
10
Norm:
S1
Form:
Halbschuh
Farbe:
Schwarz / Grün
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU Light Sohlentechnologie
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,54*
€ 89,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,13*
€ 89,02*
1
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 93,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 93,92*
Lager 7051
1
1
€ 7,99*
ab € 88,26*
€ 105,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,89*
€ 126,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,54*
€ 124,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,19*
€ 115,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,26*
€ 105,03
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 88,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.