Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP BLUE | ESD - EN ISO 20345 S1P - Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-10054085
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29900-1P-48
EAN/GTIN:
     4043692265971
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP BLUE | ESD - EN ISO 20345 S1P - Gr. 48
"The Power of Lightness" ist der Slogan der neuen Sportline 3.0. Diese Linie steht wie keine Andere für Aussergewöhnliche Leichtigkeit und Dynamik. Lassen Sie sich von der Energie der Leichtigkeit begeistern.

Eigenschaften:
- SPORTLINE-Obermaterial
- metallfreie Durchtritthemmung durch XP-Zwischensohle
- alu-tec® Aluminiumkappe
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- auswechselbare Einlegesohle
- 3D-Dämpfungssystem
- Lightweight-Sohlentechnologie für ultraleichten Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten
- geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191 (alt BGR 191).
Weitere Informationen:
Grösse:
48
Weite:
10
Norm:
S1P
Form:
Halbschuh
Farbe:
Schwarz / Blau
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU Light Sohlentechnologie
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,66*
€ 78,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,34*
€ 78,21*
1
€ 4,90*
ab € 67,48*
€ 81,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 82,93*
Lager 7051
8 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 78,62*
€ 92,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,75*
€ 103,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,14*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.