Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange RG M20x350 5.8


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10049471
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     95707
EAN/GTIN:
     4006209957073
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker

Fischer Ankerstange RG M20x350 5.8


Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Marke:
FISCHER
Gewinde:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer klebeanker m20x380, fischer ankerstange, ankerstange m20, Ankerstangen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
23
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,6873*
€ 8,2773*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 6,667*
€ 8,307*
4 Tage
2300
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 6,823*
€ 8,463*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,8911*
€ 10,7457*
3 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,9253*
€ 10,9453*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,2773*
€ 9,84999
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,0273*
€ 9,55249
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,5473*
€ 8,98129
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,2573*
€ 8,63619
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,6873*
€ 7,95789
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,6873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 82,773* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.