Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-170172 Herst.-Nr.: 095707 EAN/GTIN: 4006209957073 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen Fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M 20 | VDS-Zulassung: | ja | Dübeldurchmesser: | 20 | ETA-Zulassung: | ja | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 350 | Gewindestangenlänge: | 350 | GTIN (EAN-Code): | 4006209957073 | Werkstoff: | 5.8 | min. Verankerungstiefe: | 240 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Nenngröße: | 20 mm | Ausführung: | Ankerstangen | Werkstoffart: | Stahl | Bohrerdurchmesser: | 25 mm | Länge: | 350 mm | max. Nutzlänge: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,1424* | € 0,1424* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 6,6873* | € 8,2773* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 6,667* | € 8,307* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 6,823* | € 8,463* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 7,8911* | € 10,7457* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 83,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|