Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047891 Herst.-Nr.: 50266 EAN/GTIN: 4006209502662 |
| |
|
| | |
| Fischer Ankerstange RG M16x190 R Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Gewinde: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 7,7077* | € 9,4077* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 7,729* | € 9,469* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 7,776* | € 9,556* | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 8,1225* | € 9,9725* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,196* | € 10,046* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,729* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 94,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|