Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Skizze zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
LOGO zu FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104462049
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50266
EAN/GTIN:
     4006209502662
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
FISCHER RG M16x190 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung

Zugelassen für Einzelbefestigung im gerissenen Beton mit Injektionsmörtel und Patrone.
Aufgrund der Dachschräge eignet sich die Ankerstange RG M besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RM II, RSB.

Produktvorteile
  • Mit Mutter DIN 934 und U-Scheibe DIN 125A.
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III


Weitere Informationen:
Bohr ø:
18 mm
d1:
16 mm
Form:
RGM
Gewindeform:
M
Verankerungstiefe mind.:
95/125/- mm
L:
190 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
SW:
24 mm
SW 6-Kant:
12 mm
tfix Nutzlänge max.:
35 mm
Marke:
Fischer
ETA-Bewertung:
ETA Option 1
Größe:
16x190 mm
Type:
RG
Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, Ankerstangen, Edelstahlankerstange, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Niro-Ankerstange, Niroankerstange, Nirosta-Ankerstange, Nirostaankerstange, Reaktionsankerstangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 7,7077*
€ 9,3877*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,749*
€ 9,449*
2 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 7,826*
€ 9,536*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 8,1725*
€ 9,9525*
Lager 3145
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,206*
€ 10,016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,016*
€ 11,91904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,766*
€ 11,62154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,206*
€ 9,76514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.