Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.3,2mm L.175mm grün Litty


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152626
Hersteller:
     Litty
Herst.-Nr.:
     010032175
EAN/GTIN:
     4033164003217
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grün
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm

Wolframelektrode WP Ø 3,2 mm Länge 175 mm grün Litty


rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge: 175mm

Weitere Suchbegriffe: TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Elektroden, Wolframnadeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 3,56*
1 Tag
150
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,31*
3 Tage
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,33*
1 Tag
105
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,21*
€ 4,35*
Lager 7051
150
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,68*
€ 4,96*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
063945
ab € 1.399,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.