Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennerhalter mit Magnetfuß Aluminium pulverbeschichtet MIG/MAG Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennerhalter
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Brennerhalter

Brennerhalter mit Magnetfuß Aluminium pulverbeschichtet MIG/MAG Brenner


Aluminium pulverbeschichtet · mit Magnetfuß ·
Weitere technische Eigenschaften Verfahren: MAG · Ausführung: mit Magnetfuß · Material: Aluminium pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
passend für:
MIG/MAG Brenner
Weitere Suchbegriffe: mig mag brennerhalter, MIG/MAG Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000152131
ab € 9,42*
Ähnlich
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.