Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Grün E 42 0 R 12 2,5x350mm niedriglegiert BÖHLER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000115213
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     19639
EAN/GTIN:
     4038589196391
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix Grün E 42 0 R 12 2,5x350mm niedriglegiert BÖHLER


Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12EN ISO 2560-B: E 4312 AAWS A5.1: E6012AWS A5.1M: E4312 (Dünnblech) - niedriglegiert · rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete:für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,0/2,5 mm Ø auch in PG-Pos.) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzerbildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes Schlackenlösen · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißenGrundwerkstoffe:S235JRG2 - S355J2 · schweißgeeignete FeinblecheZulassungen: DB (Zulassungs-Nr. 10.132.10)Stromart = -/ ~ · Preise per Kilogramm · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 250 Stück · Länge: 350mm · Legierung: niedriglegiert · Gewicht: 4,7kg

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 7051
61
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 66,64*
€ 85,31*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,31*
€ 101,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,20*
€ 82,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 68,17*
€ 81,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,64*
€ 79,30
pro Packung
1 Packung enthält 4.700 Gramm (ab € 0,01418* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.