Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX green E 42 0 R 12 2,5x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000115213
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     19639
EAN/GTIN:
     4038589196391
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix Grün E 42 0 R 12 2,5x350mm niedriglegiert BÖHLER

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12 EN ISO 2560-B: E 4312 A AWS A5.1: E6012 AWS A5.1M: E4312 (Dünnblech) - niedriglegiert · rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,0/2,5 mm Ø auch in PG-Pos.) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzerbildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes Schlackenlösen · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2 · schweißgeeignete Feinbleche Zulassungen: DB (Zulassungs-Nr. 10.132.10) Stromart = -/ ~ · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 250 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 4,7kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,7 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 R 12
Umhüllung:
rutil
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SA01
Verfahren:
Gültig ab: 08.06.2016, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
1000
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
1 Tag
61
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 66,64*
€ 85,45*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.