| |
|
| Artikel-Nr.: 705-VB5200-0000 Herst.-Nr.: VB5200-0000 EAN/GTIN: 4026434180107 |
| |
|
| | |
| Der neue und hochwertige V55 Profil-Doppelzylinder eignet sich ideal für Haustüren oder Wohnungstüren. Täglich kommt es zu Einbrüchen in deutschen Haushalten und oftmals wird es Dieben durch falsche oder minderwertige Zylinderausstattungen leicht gemacht in das Haus einzudringen. Der V55 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Zusätzlich bietet der Einsatz des Bohrmuldenschlosses einen Pickingschutz und Anbohrschutz, die weitere Sicherheit für Ihre Türen bieten. Der Pickingschutz ist eine Schutzvorrichtung, die das Aufsperren des Schließzylinders mit Hilfe von Werkzeugen erschweren. Beim sogenannten Lock-Picking werden Werkzeuge wie Dietriche in den Schlüsselkanal geschoben, um die einzelnen Stifte herunterzustoßen, um so den Rotor des Zylinders drehen zu können. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu verhindern. Die Stifte im Kern des Zylinders bestehen aus gehärtetem Stahl, um so die Möglichkeit des Aufbohrens zu erschweren. Mit der sogenannten Not- und Gefahrenfunktion lassen sich Türen auch von außen öffnen, wenn von innen ein Schlüssel das Türschloss blockiert. Es ist zum Beispiel immer möglich mit dem Ersatzschlüssel die Tür zu öffnen, falls man sich einmal ausgesperrt hat. Der Profilzylinder wird mit 5 Wendeschlüsseln geliefert. Der Doppelzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 5 mitgelieferten Schlüssel sind passend für das Schloss. - V55 Profil-Doppelzylindersystem für Hauseingangstüren oder Wohnungstüren
- 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code, Codekarte zum vereinfachten Nachbestellen von Schlüsseln
- Verschiedenschließend, nur die 5 mitgelieferten Wendeschlüssel sind passend
- Extra Picking- und Anbohrschutz, Geprüft nach EN 1303:2015
- Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Länge A: | 30 mm | Länge B: | 30 mm | Schließart: | Verschiedenschließend | Not-/Gefahrenfunktion: | ja | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 6 | Anzahl der Schlüssel: | 5 Schlüssel | System: | Wendeschlüssel, Bohrmuldenschlüssel | Material: | Messing, matt vernickelt | Fertigung: | Geprüft nach EN 1303:2015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, Profilzylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, bohrmuldenschlüssel, wendeschlüssel, sicherheit, din, geprüft, VS, verschiedenschließend, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, zylinder, wohnungstür |
| | |
| |