| |
|
| Artikel-Nr.: 705-VB5091-0050-0021 Herst.-Nr.: VB5091-0050-0021 EAN/GTIN: 4026434189360 |
| |
|
| | |
| Das massive Vorhangschloss mit Profilzylinder der Marke BASI besteht aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Schloss ist mit Bohrmuldenschlüsseln ausgestattet, welches einen zusätzlichen Anbohr- und Pickingschutz enthält. Insgesamt sind 5 Wendeschlüssel im Lieferumfang enthalten. Das Schloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Bequeme Nachbestellungen von Ersatzschlüsseln - teilen Sie einfach den Code auf der Karte Ihrem Schlüsseldienst mit. Ausgestattet mit dem Gleichschließungssystem Nr. 20 - Breite 50 mm - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
- Mit Wendeschlüssel und Code Karte
- Sicheres Schloss mit Anbohr- und Pickingschutz, 6 Stiftzuhaltungen
- Gleichschließung, Gehäusebreite: 50 mm
- Vielseitig einsetzbar, z.B. für Türen, Schränke, Spinde, Kisten, Fenster, Schuppen, etc.
Weitere Informationen: | | Schließart: | gleichschließend | Ausführung: | passend zu BASI V55 Profilzylindersystem | Breite: | 50 mm | Bügelhöhe: | 28 mm | Bügelstärke: | 8 mm | Korpus: | Messing | Bügel: | Stahl, gehärtet | Anzahl der Schlüssel: | 5 Schlüssel | System: | Wendeschlüssel, Bohrmuldenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, vorhängeschloss, wendeschlüssel, BM, bohrmulden, bohrmuldenschlüssel, GL, gleichschießend, gleichschließung, stahl, stahlbügel, sicher, Messing, Gehäuse, Schlüssel, Sicherheitsschloss, granit, 10/30, titalium, VHS, einstellbar, abnehmbar |
| | |
| |