| |
|
| Artikel-Nr.: 705-VB5090-0050 Herst.-Nr.: VB5090-0050 EAN/GTIN: 4026434440898 |
| |
|
| | |
| Das praktische Kofferschloss mit Aluminiumgehäuse dient zur Absicherung des Gepäcks. Zum Verschließen von Taschen, Koffern, Rücksäcke oder anderem Reisegepäck. Keinen Schlüssel mehr verlieren - das schwarze Schloss besitzt ein 3-stelliges Zahlenschloss, das Ihnen 1.000 verschiedene Möglichkeiten bietet, eine Zahlenkombination einzustellen. Erhältlich in diversen Farben: Blau, Grün, Rot, Schwarz oder Silber. - Praktisches Kofferschloss zum Verschließen von Taschen, Rücksäcken oder Koffer
- Sicherung des Reisegepäcks durch 3-stellige Zahlenkombination mit 1.000 Kombinationsmöglichkeiten
- Gehäuse aus Aluminium mit BASI Logo verziert
- Notwendige Abschreckung für Gelegenheitsdiebe
- Erhältlich in diversen Farben: Blau, Grün, Rot, Schwarz oder Silber
Weitere Informationen: | | Schließart: | verschiedenschließend | Ausführung: | passend zu BASI V50 Profilzylindersystem | Breite: | 50 mm | Bügelhöhe: | 28 mm | Bügelstärke: | 8 mm | Korpus: | Messing | Bügel: | Stahl, gehärtet | Anzahl der Schlüssel: | 5 Schlüssel | Marke: | BASI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, V55, Messingschloss, Sicherheitsschloss, Stahlbügel, 5 Schlüssel, Wendeschlüssel, verschiedenschließend, Verschiedenschließung, einzelschließend, Einzelschließung, einzelsperrrend, Einzelsperrung |
| | |
| |