Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufzylinder - V55 30/30 mm - Verschiedenschließend - VB5030-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-VB5030-0000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     VB5030-0000
EAN/GTIN:
     4026434183009
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder basi 30/30
knauf profilzylinder

Der Profil-Knaufzylinder lässt sich von außen ganz normal mit dem passenden Schlüssel öffnen. Auf der Innenseite lässt sich der Zylinder über einen Drehknauf bedienen. Der Knaufzylinder ist von innen immer schließbar von außen immer mit dem Schlüssel zu öffnen, auch wenn der Knauf gesperrt ist. Dieser Knauf-Zylinder eignet sich idealerweise für Haustüren, Wohnungstüren oder Kellertüren. Der V55 Knaufzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Bei der Fertigung des Profilzylinders erfolgt eine Prüfung nach EN 1303:2015. Der Knauf-Zylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 5 Bohrmuldenschlüsseln geliefert. Zusätzlich bietet der Einsatz des Bohrmuldenschloss einen Pickingschutz und Anbohrschutz, die weitere Sicherheit für Ihre Türen bieten. Der Pickingschutz ist eine Schutzvorrichtung, die das Aufsperren des Schließzylinders mit Hilfe von Werkzeugen erschweren. Beim sogenannten Lock-Picking werden Werkzeuge wie Dietriche in den Schlüsselkanal geschoben, um die einzelnen Stifte herunterzustoßen, um so den Rotor des Zylinders drehen zu können. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu verhindern. Die Stifte im Kern des Zylinders bestehen aus gehärtetem Stahl, um so die Möglichkeit des Aufbohrens zu erschweren. Der Knaufzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 5 mitgelieferten Schlüssel sind passend für das Schloss.

  • V55 Profil-Knaufzylinder für Hauseingangstüren oder Wohnungstüren
  • 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code, Codekarte zum vereinfachten Nachbestellen von Schlüsseln
  • Verschiedenschließend, nur die 5 mitgelieferten Wendeschlüssel sind passend
  • Extra Picking- und Anbohrschutz, Geprüft nach EN 1303:2015
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
30 mm
Länge B:
30 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
6
Anzahl der Schlüssel:
5 Schlüssel
System:
Wendeschlüssel, Bohrmuldenschlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder gleichschließend, Profilzylinder, knaufzylinder, knauf, zylinder, drehverschluss, schloss, 30/30, mm, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, eingangstüren, tür, schlüssel, VS, verschiedenschließend, wendeschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
VB5030-0005
ab € 9,26*
Sonstiges
BASI
VB5030-0500
ab € 9,24*
Sonstiges
BASI
VB5030-0505
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.