| |
|
| Artikel-Nr.: 705-VB5001-0000-0021 Herst.-Nr.: VB5001-0000-0021 EAN/GTIN: 4026434179545 |
| |
|
| | |
| Der neue und hochwertige V55 Profil-Doppelzylinder eignet sich ideal für Haustüren oder Wohnungstüren. Täglich kommt es zu Einbrüchen in deutschen Haushalten und oftmals wird es Dieben durch falsche oder minderwertige Zylinderausstattungen leicht gemacht in das Haus einzudringen. Der V55 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Zusätzlich bietet der Einsatz des Bohrmuldenschlosses einen Pickingschutz und Anbohrschutz, die weitere Sicherheit für Ihre Türen bieten. Der Pickingschutz ist eine Schutzvorrichtung, die das Aufsperren des Schließzylinders mit Hilfe von Werkzeugen erschweren. Beim sogenannten Lock-Picking werden Werkzeuge wie Dietriche in den Schlüsselkanal geschoben, um die einzelnen Stifte herunterzustoßen, um so den Rotor des Zylinders drehen zu können. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu verhindern. Die Stifte im Kern des Zylinders bestehen aus gehärtetem Stahl, um so die Möglichkeit des Aufbohrens zu erschweren. Der Profilzylinder wird mit 5 Wendeschlüsseln geliefert. Der Zylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. - V55 Profil-Doppelzylindersystem für Hauseingangstüren oder Wohnungstüren
- 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code, Codekarte zum vereinfachten Nachbestellen von Schlüsseln
- Gleichschließendes System
- Extra Picking- und Anbohrschutz, Geprüft nach EN 1303:2015
- Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Länge A: | 30 mm | Länge B: | 30 mm | Schließart: | Gleichschließend | Not-/Gefahrenfunktion: | nein | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 6 | Anzahl der Schlüssel: | 5 Schlüssel | System: | Wendeschlüssel, Bohrmuldenschlüssel | Material: | Messing, matt vernickelt | Fertigung: | Geprüft nach EN 1303:2015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Profilzylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, bohrmuldenschlüssel, wendeschlüssel, zylinderschloss, GL, gleichschließend, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, zylinder, wohnungstür, sicher, geprüft |
| | |
| |