Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vorhangschloss - VHS V50 - Messinggehäuse - 3 Zylinderschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-V5090-0050
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5090-0050
EAN/GTIN:
     4026434440867
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das praktische Kofferschloss mit Aluminiumgehäuse dient zur Absicherung des Gepäcks. Zum Verschließen von Taschen, Koffern, Rücksäcke oder anderem Reisegepäck. Keinen Schlüssel mehr verlieren - das schwarze Schloss besitzt ein 3-stelliges Zahlenschloss, das Ihnen 1.000 verschiedene Möglichkeiten bietet, eine Zahlenkombination einzustellen. Erhältlich in diversen Farben: Blau, Grün, Rot, Schwarz oder Silber.

  • Praktisches Kofferschloss zum Verschließen von Taschen, Rücksäcken oder Koffer
  • Sicherung des Reisegepäcks durch 3-stellige Zahlenkombination mit 1.000 Kombinationsmöglichkeiten
  • Gehäuse aus Aluminium mit BASI Logo verziert
  • Notwendige Abschreckung für Gelegenheitsdiebe
  • Erhältlich in diversen Farben: Blau, Grün, Rot, Schwarz oder Silber
Weitere Informationen:
Schließart:
verschiedenschließend
Ausführung:
passend zu BASI V50 Profilzylindersystem
Breite:
50 mm
Bügelhöhe:
28 mm
Bügelstärke:
8 mm
Korpus:
Messing
Bügel:
Stahl, gehärtet
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Marke:
BASI
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, V50, Messingschloss, Sicherheitsschloss, Stahlbügel, 3 Schlüssel, verschiedenschließend, Verschiedenschließung, einzelschließend, Einzelschließung, einzelsperrrend, Einzelsperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.