Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Halbzylinder - V50 10/30 mm - Gleichschließend Nr. 11 - V5021-0000-0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5021-0000-0011
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5021-0000-0011
EAN/GTIN:
     4026434174052
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder 30/30 gl
halbzylinder

Halbzylinder besitzen nur auf einer Seite den Schließgang für einen Schlüssel. Der neue und hochwertige V50 Halbzylinder eignet sich daher als ideales Schloss für Garagentore oder Schlüsselschalter. Der V50 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Der Halbzylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Der V50 aus dem Hause BASI bietet großen Schutz für Ihre Kellertür oder Garagentor. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 1303:2015.

  • V50 Profil-Halbzylinder - beste Qualität und maximale Flexibilität
  • Ideal für Garagentore oder Schlüsselschalter
  • Wahlweise: Gleichend- oder Verschiedenschließend
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
10 mm
Länge B:
30 mm
Schließart:
gleichschließend
Ausführung:
8-fach verstellbare Schließnase
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, profil, halbzylinderschloss, 10, 30, mm, sicherheit, schloss, zylinder, für, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren, garagentor, tore, garagentür, GL, gleichschließend, n+g, not, und, gefahrenfunktion, türzylinder, din, geprüft, schlüssel, länge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5020-0000
ab € 4,53*
Sonstiges
BASI
V5021-0000-0010
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.