Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Kurzzylinder - V50 27/27 mm - Verschiedenschließend - V5010-2727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5010-2727
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5010-2727
EAN/GTIN:
     4026434173840
Suchbegriffe:
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
kurzzylinder 27/27
kurzzylinder

Die sichere V50 Kurzzylinder Reihe von BASI. Kurzzylinder sind wie Doppelprofilzylinder von zwei Seiten aus bedienbar. Jedoch sind diese Aufgrund Ihrer kurzen Länge für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren geeignet. Der V50 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Der robuste Zylinder wird inklusive 3 Schlüssel geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Doppelzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass nur die 3 mitgelieferten Schlüssel passend sind. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 1303:2015.

  • V50 Profil-Kurzzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
  • Ideal für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren
  • Verschiedenschließendes System
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
27 mm
Länge B:
27 mm
Schließart:
verschiedenschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
nein
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: basi kurzzylinder, Profilzylinder, 22, 27, 33, 35, mm, schloss, zylinder, dünne, türen, haustüre, eingangstüren, garage, verschiedenschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, tür, profilschlüssel, metalltüren, halb, doppel, knauf, messing, sicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5010-2222
ab € 5,63*
Sonstiges
BASI
V5010-2733
ab € 5,08*
Sonstiges
BASI
V5010-2735
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.