Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Dreikant-Halbzylinder - 8 mm Dreikant (innenliegend) - DM5020-0000-DI8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-DM5020-0000-DI8
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     DM5020-0000-DI8
EAN/GTIN:
     4026434141924
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder 30/30
halbzylinder

Dreikant-Halbzylinder 10/30 mm geeignet für Absperrpfosten, Müllbehälter, Schaukästen, 8 mm Dreikant (innenliegend), Messing vernickelt.

  • Dreikant-Halbzylinder 10/30 mm
  • 8 mm Dreikant (innenliegend)
  • Material: Messing vernickelt
  • Zur Verwendung bei Absperrpfosten, Müllbehälter, Schaukästen
Weitere Informationen:
Typ:
Dreikant-Halbzylinder
Länge A:
10 mm
Länge B:
30 mm
Einsatz und Anwendung:
Absperrpfosten, Müllbehälter, Schaukästen
Ausführung:
8 mm Dreikant innenliegend
Material:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: basi halbzylinder, Dreikant, Halb, Zylinder, Messing, vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
301D-8
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.