Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Doppelzylinder - BM 30/80 mm - Verschiedenschließend - BM5000-0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutz
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-BM5000-0050
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     BM5000-0050
EAN/GTIN:
     3838923628271
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder

Der qualitätsvolle Profil-Doppelzylinder der Marke BASI mit Wendeschlüssel dient als sicheres Türschloss für Ihre Haus- oder Wohneingangstüre. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Durch den zusätzlichen Picking-, Aufbohr- und Schlagschutz sorgt der Doppelzylinder für besten Schutz und erschwert es dadurch Einbrechern das Schloss gewaltsam aufzubrechen oder zu knacken. Der Profilzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass nur die 3 mitgelieferten Wendeschlüssel passend sind. Anhand des Codes auf dem Schlüssel können jederzeit Ersatzschlüssel bei Ihrem regionalen Schlüsseldienst angefertigt werden. Bei der Fertigung des robusten Zylinders wird ins besonders Wert auf höchste Qualität geachtet. Die präzise Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12 / DIN 18252-10 / DIN EN 1303:2005-04 Reg. Nr. 34v05.

  • Hochwertiger Profil-Doppelzylinder - für Haustüren / Wohneingangstüren
  • Mit Aufbohrschutz, Pickingschutz und Schlagschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Bohrmuldenschlüsseln / Wendeschlüsseln
  • Verschiedenschließendes System
  • Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
30 mm
Länge B:
80 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
nein
Schutz:
Pickingschutz, Aufbohrschutz, Schlagschutz
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
8 direkte Sperrelemente auf 2 Ebenen
Anzahl der Schlüssel:
3 Wendeschlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
DIN 18252:2006-12, DIN 18252-10, DIN EN 1303:2005-04 Reg.Nr 34v05
System:
Wendeschlüsselsystem, Bohrmuldenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, verschiedenschließend, vs, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren, wendeschlüssel, bohrmuldenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
3
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 33,71*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 61,29*
€ 79,44*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
BM5000-0020
ab € 15,55*
Sonstiges
BASI
BM5000-1050
ab € 26,59*
Sonstiges
BASI
BM5000-1530
ab € 21,24*
Sonstiges
BASI
BM5000-1545
ab € 26,70*
Sonstiges
BASI
BM5000-0000
ab € 12,13*
Sonstiges
BASI
BM5000-0005
ab € 12,97*
Sonstiges
BASI
BM5000-0010
ab € 13,84*
Sonstiges
BASI
BM5000-0015
ab € 14,72*
Sonstiges
BASI
BM5000-0025
ab € 16,42*
Sonstiges
BASI
BM5000-0030
ab € 17,27*
Sonstiges
BASI
BM5000-0035
ab € 18,14*
Sonstiges
BASI
BM5000-0040
ab € 19,65*
Sonstiges
BASI
BM5000-0045
ab € 21,16*
Sonstiges
BASI
BM5000-0055
ab € 24,82*
Sonstiges
BASI
BM5000-0060
ab € 26,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.