Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlosskasten - SK 990 - Dornmaß: 60 - Stulpbreite: 40 mm - 2-tourig - R/L verwendbar - 9900-4020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9900-4020
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9900-4020
EAN/GTIN:
     4002730112967
Suchbegriffe:
Schlosskasten
schlosskasten

Der Schlosskasten mit Vorrichtung für Profilzylinder eignet sich für Metalltüren / Metalltore. Das 2-tourige Schloss ist sowohl für DIN links sowie für DIN rechts verwendbar. Der unbehandelte Schlosskasten kann auch an Profile angeschweißt werden.

  • Schlosskasten mit Vorrichtung für Profilzylinder
  • 2-Tourig abschließbar
  • Schlosskasten: Eisenblank
  • DIN rechts/links verwendbar
  • Dornmaß 60 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlosskasten
Dornmaß:
60 mm
Stulpbreite:
40 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Nuss:
8 mm
Anschlagrichtung:
DIN links/rechts
Weitere Suchbegriffe: türschloss, torschloss, gartentür, gartentor, stumpfdrückerschloss, kastenschloss, garten, universal, schloss, buntbart, pz, lochung, profilzylinder, komplett, beschlag, massiv, hebende, schließende, Falle, BB, links, rechts, beidseitig, verriegelbar, riegel, dorn, 60, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9900-3055
ab € 19,37*
Sonstiges
BASI
9900-4055
ab € 19,43*
Sonstiges
Bever & Klophaus
360361P
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.