Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-FS-Türschloss - ES 981 - Lochung: PZW - Stulp 24 mm abgerundet - DIN Links - 9810-6522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9810-6522
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9810-6522
EAN/GTIN:
     4026434006964
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

Das ES 981 Einsteckschloss mit Wechsel eignet sich bestens zum Anbringen an Feuerschutztüren / Brandschutztüren oder Fluchtwegtüren. Die Falle und der Riegel bestehen aus Metall. Mit der Wechselfunktion kann die Schlossfalle mit dem Schlüssel betätigt werden. Zum Öffnen ist keine Türklinke notwendig. Stulpbreite: 24 mm abgerundet und verzinkt, Dornmaß 65 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm. Wahlweise für DIN links / DIN rechts Türen. Herstellung und Prüfung nach DIN 18250, Klasse 4

  • Feuerschutz Einsteckschloss für Feuerschutz- oder Brandschutztüren
  • Stulp: 24 mm abgerundet, verzinkt
  • Dornmaß 65 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm
  • Geprüft nach DIN 18250 Klasse 4, Riegel 2-tourig
  • Material Falle/Riegel: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerschutztürschloss
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulp:
abgerundet
Nuss:
9 mm
Dornmaß:
65 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Anschlagrichtung:
DIN links
Falle / Riegel:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de, wc, bad, wc-schloss, badezimmer, gäste-wc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 16,88*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,44*
€ 39,58*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9810-6521
ab € 10,85*
Sonstiges
BASI
9840-6520
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.