Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-Zimmertürschloss - ES 436 - Lochung: BAD - Stulp abgerundet - DIN Links - 9350-5528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9350-5528
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9350-5528
EAN/GTIN:
     4026434071597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Innentürschloss
Zimmertürschloss

BASI Einsteckschloss - ES 436 - für Badezimmertüren / Gäste WC-Türen mit WC-Schloss. Durch die untere Nuss kann der spezielle Beschlag mit WC-Schloss montiert werden. Das Einsteckschloss zeichnet sich zudem durch seine einfache Montage aus - einfach einsetzen und mit 2 Schrauben fixieren. Der Riegel besteht aus Metall, der runde Stulp aus Edelstahl. Das Zimmertürschloss ist sowohl für DIN rechts als auch DIN links bündige Türen erhältlich. Weitere Details: Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 78 mm, Vierkant: 8 mm, Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1

  • Einsteckschloss für Badezimmertüren, WC-Türen
  • Für Türbeschläge mit WC-Schloss geeignet
  • Material Falle/Riegel: aus Metall
  • Abmessungen: Dornmaß 55 mm, Entfernung 78 mm, Vierkant 8 mm
  • Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentürschloss
Entfernung:
78 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulp:
abgerundet
Nuss:
8 mm
Dornmaß:
55 mm
Lochung:
BAD
Anschlagrichtung:
DIN links
Falle / Riegel:
Metall
Weitere Suchbegriffe: wc badezellenschloss, badezellenschloß links, innentür einsteckschloss, einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de, wc, bad, wc-schloss, badezimmer, gäste-wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9350-5518
ab € 10,54*
Sonstiges
BASI
9350-5532
ab € 4,75*
Sonstiges
BASI
9350-5531
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.