Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-Zimmertürschloss - ES 932 - Lochung: PZW - Stulp käntig - DIN Links - 9320-5522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9320-5522
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9320-5522
EAN/GTIN:
     4026434070255
Suchbegriffe:
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Innentürschloss
Zimmertürschloss

BASI Einsteckschloss - ES 932 - ideal für den Innenbereich verwendbar. Das Einsteckschloss mit Profilzylinder-Lochung eignet sich für den Einbau bei stumpfen Eingangs- und Zimmertüren. Das Schloss besitzt einen eckigen Stulp mit 20 mm breite. Die Falle ist aus Metall - erhältlich für DIN rechts sowie DIN links Türen.

  • Einsteckschloss für stumpfe Eingangs- und Zimmertüren mit Profilzylinder-Lochung
  • Stulp: 20 mm käntig, nickel-silber lackiert
  • Material Falle/Riegel: Metall
  • Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 8 mm
  • Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentürschloss
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulp:
käntig
Nuss:
8 mm
Dornmaß:
55 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Falle / Riegel:
Metall
Weitere Suchbegriffe: innentürschloss dorn 55 entfernung 72, innentür-einsteckschloss profilzylinder, innentür-einsteckschloss rechts, einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9250-5528
ab € 10,89*
Sonstiges
BASI
9250-5521
ab € 5,61*
Sonstiges
BASI
9250-5518
ab € 10,90*
Sonstiges
BASI
9240-5522
ab € 6,62*
Sonstiges
BASI
9240-5521
ab € 6,63*
Sonstiges
BASI
9250-5522
ab € 5,62*
Sonstiges
BASI
9320-5521
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.