Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-Zimmertürschloss - ES 922 - Lochung: Buntbart - Stulp abgerundet - DIN Rechts - 9220-5511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9220-5511
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9220-5511
EAN/GTIN:
     4026434070200
Suchbegriffe:
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Innentürschloss
Zimmertürschloss

BASI Einsteckschloss - ES 922 - ideal für den Innenbereich verwendbar. Das Einsteckschloss mit Buntbartschloss eignet sich für den Einbau bei Zimmertüren. Das Schloss besitzt einen runden Stulp mit 20 mm breite. Die Falle ist aus Kunststoff und wahlweise für DIN rechts sowie DIN links Türen erhältlich.

  • Einsteckschloss für Zimmertüren mit BB-Buntbart-Lochung
  • Stulp: 20 mm rund, nickel-silber lackiert
  • Material Falle/Riegel: Kunststoff
  • Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 8 mm
  • Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentürschloss
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulp:
abgerundet
Nuss:
8 mm
Dornmaß:
55 mm
Lochung:
Buntbart
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Falle / Riegel:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: innentür-einsteckschloss bb rechts, innentür-einsteckschloss rechts, innentür-einsteckschloss bb, einsteckschloss, zimmertüren, zimmertürschloss, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9210-5512
ab € 4,75*
Sonstiges
BASI
9210-5511
ab € 4,75*
Sonstiges
BASI
9220-5528
ab € 10,93*
Sonstiges
BASI
9220-5518
ab € 10,90*
Sonstiges
BASI
9220-5512
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.