| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9000-1359 Herst.-Nr.: 9000-1359 EAN/GTIN: 4026434107456 |
| |
|
| | |
| Hebelschloss einsetzbar für BASI Geldkassette EGK 100 / EGK 150. Das Hebelschloss wird inklusive 2 Schlüssel geliefert. Erhältlich in gleichschließender oder verschiedenschließender Ausführung. - Hebelzylinderschloss / Geldkassettenschloss
- Lieferung mit 2 Schlüsseln / Mit Klammer als Halterung
- Oberfläche: hellverchromt
- Für BASI Geldkassetten EGK 100 / EGK 150
- Ausführungen: Gleichschließend / Verschiedenschließend
Weitere Informationen: | | Einsatz und Anwendung: | für BASI Geldkassetten (Art.Nr.: 2100-0900) | Schließung: | Gleichschließend | Ausführung: | mit Klammer | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | hellverchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, spind schließanlage basi, garderobenschrank schließanlage, hebelschloss, briefkasten, geldkassetten, schrankschloss, schlüssel, möbelschloss, spindschloss, briefkästen, möbel, nockenschloss, briefkastenschloss, postfachschloss, universalschloss, universell, sicherheitsschloss |
| | |
| |