| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9000-1337 Herst.-Nr.: 9000-1337 EAN/GTIN: 4026434064315 |
| |
|
| | |
| Das BASI Hebelschloss eignet sich für BASI Geldkassetten. Das Hebelschloss ist in verschiedenschließender sowie gleichschließender Ausführung erhältlich. - Zylinderlänge 8 mm
- Lieferung mit 2 Schlüsseln
- Oberfläche: Hellverchromt
- Mit Klammer als Halterung
- In Gleichschließend / Verschiedenschließend erhältlich
Weitere Informationen: | | Einsatz und Anwendung: | für BASI Geldkassetten | Schließung: | Gleichschließend | Ausführung: | mit Klammer | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | hellverchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, spind schließanlage basi, garderobenschrank schließanlage, hebelschloss, briefkasten, geldkassetten, schrankschloss, schlüssel, möbelschloss, spindschloss, briefkästen, möbel, nockenschloss, briefkastenschloss, postfachschloss, universalschloss, universell, sicherheitsschloss |
| | |
| |