Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Blindzylinder Variabel - BZV 100 FS - 45-95 mm - für FH-Türen bis T90 geeignet - 9000-0055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9000-0055
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9000-0055
EAN/GTIN:
     4026434096026
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
blindzylinder basi
blindzylinder

Variabler Blindzylinder der Marke BASI für Feuerschutztüren zum Verschließen / Verdichten der Einbauöffnungen. Der Blindzylinder verfügt über einen massiven Körper, der keine Öffnung für einen Schließmechanismus aufweist. Sie können für Türen eingesetzt werden, die kein Schließfunktion haben sollen. Der Blindzylinder ist insbesondere für feuerhemmende Türen bis T90 mit einer Türstärke von 45-95 mm geeignet. Der universell einsetzbare Blindzylinder kann sehr einfach und ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden. Aus massivem Vollmaterial in Messing matt vernickelt.

  • Variable einstellbarer Blindzylinder zum Verdichten der Profilzylinderlochung
  • Geeignet für Feuerschutztüren / Brandschutztüren bis T90
  • Für Türen mit einer Türblattstärke von 45 - 95 mm
  • Material: Messing, matt vernickelt
  • Einfache Montage ohne Bohren
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Feuerschutztüren geeignet
Türstärken:
bis 90 mm
Ausführung:
Variabel einstellbar
Größe:
45-95 mm
Material:
matt vernickelt
Gewicht:
108 g
Weitere Suchbegriffe: massiv, bauzylinder, zylinder, vollmaterial, messing, matt, vernickelt, profilzylinder, kurz, schloss, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 23,05*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
W+M Weissensee Metallwaren
9000-0100
ab € 7,24*
Sonstiges
W+M Weissensee Metallwaren
9000-0101
ab € 7,15*
Sonstiges
BASI
9000-0050
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.