Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 20 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikel-Nr.:
     705-8700-2001
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     8700-2001
EAN/GTIN:
     4026434004236
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 20mm
schlüssel-ring

Schlüsselringe 20 mm, vernickelt

Lieferumfang:

  • Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ring, Schlüsselzubehör, Ringe, Schlüsselanhänger, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG