Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 16 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikel-Nr.:
     705-8700-1601
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     8700-1601
EAN/GTIN:
     4026434004229
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 16mm
schlüssel-ring

Schlüsselringe 16 mm, vernickelt

Lieferumfang:

  • Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ring, Schlüsselzubehör, Ringe, Schlüsselanhänger, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.