Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselkennringe - Standardfarben - eckig - 1 VE = 200 Stück - 8-farbig sortiert - 8560-9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-8560-9000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     8560-9000
EAN/GTIN:
     4026434051018
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen

Eckige Schlüsselkennringe zur Markierung und zum Identifizieren von Schlüsseln. Die Kennringe werden auf den Schlüsselkopf gesetzt. Die Kennringe befinden sich bereits im Verkaufsdisplay farblich sortiert. In insgesamt 8 verschiedenen Farben - 1 Verkaufseinheit = 200 Stück. Dank der farbenen Schlüsselkennringe wird der Schlüssel ideal gekennzeichnet. Geeignet für Schlüssel mit eckigem Schlüsselkopf.

  • Schlüsselkennringe eckig zur Kennzeichnung / Markierung von Schlüsseln
  • 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Schlüsselring
  • Kennringe farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 verschiedene Farben, Standard
  • Mit Tastzeichen / Abmessung: 23 x 26 mm
  • Material: Flexibler Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kennringe, rund
Lieferform:
im Verkaufsdisplay
Lieferumfang:
1 VE = 200 Stück
Farbe:
8-farbig, Standardfarben
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselzubehör, schlüsselanhänger, transparent, farbig, weiß, gelb, creme, grün, hellblau, dunkelblau, orange, rosa, rot, violett, braun, grau, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
50
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 32,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 62,69*
€ 81,63*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
8510-9000
ab € 14,46*
Sonstiges
BASI
8530-9000
ab € 32,79*
Sonstiges
BASI
8530-9010
ab € 30,58*
Sonstiges
BASI
8500-9000
ab € 13,51*
Sonstiges
BASI
8500-9010
ab € 13,52*
Sonstiges
BASI
8510-9010
ab € 14,45*
Sonstiges
BASI
8520-9000
ab € 11,82*
Sonstiges
BASI
8520-9010
ab € 11,81*
Sonstiges
BASI
8540-9000
ab € 14,47*
Sonstiges
BASI
8540-9010
ab € 14,46*
Sonstiges
BASI
8550-9000
ab € 20,79*
Sonstiges
BASI
8550-9010
ab € 20,91*
Sonstiges
BASI
8560-9010
ab € 21,70*
Sonstiges
BASI
8580-9000
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.