Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselanhänger - Leuchtfarben - mit S-Haken - 1 VE = 200 Stück - 8-farbig sortiert - 8500-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-8500-9010
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     8500-9010
EAN/GTIN:
     4026434002584
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger

BASI Schlüsselanhänger Set im Verkaufsdisplay - mit Leuchtfarben. Die farbigen Schlüsselanhänger dienen zur Kennzeichnung und schnellen Wiedererkennung von Schlüsseln oder eines Schlüsselbunds. Dank der auffälligen Leuchtfarben werden Schlüssel ideal gekennzeichnet. Mit Loch und einem Standard S-Haken versehen. Anhänger bereits farbig sortiert - 8 verschiedene Leuchtfarben - 1 VE = 200 Stück

  • Schlüsselanhänger zur Beschriftung / Markierung um Schlüssel zu identifizieren
  • 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Standard S-Haken
  • Anhänger farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 Leuchtfarben
  • Mit Beschriftungsstreifen 15 x 35 mm und Klarsichtabdeckung
  • Material: Weichplastik / Abmessung: 22 x 54 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lochung und S-Haken
Lieferform:
im Verkaufsdisplay
Lieferumfang:
1 VE = 200 Stück
Farbe:
8-farbig, Leuchtfarben
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselzubehör, transparent, farbig, weiß, gelb, creme, grün, hellblau, dunkelblau, orange, rosa, rot, violett, braun, grau, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 20,77*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 40,23*
€ 53,93*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
8510-9000
ab € 14,46*
Sonstiges
BASI
8530-9000
ab € 32,79*
Sonstiges
BASI
8530-9010
ab € 30,58*
Sonstiges
BASI
8500-9000
ab € 13,51*
Sonstiges
BASI
8510-9010
ab € 14,45*
Sonstiges
BASI
8520-9000
ab € 11,82*
Sonstiges
BASI
8520-9010
ab € 11,81*
Sonstiges
BASI
8540-9000
ab € 14,47*
Sonstiges
BASI
8540-9010
ab € 14,46*
Sonstiges
BASI
8550-9000
ab € 20,79*
Sonstiges
BASI
8550-9010
ab € 20,91*
Sonstiges
BASI
8560-9000
ab € 21,81*
Sonstiges
BASI
8560-9010
ab € 21,70*
Sonstiges
BASI
8580-9000
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.