| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7911-0101 Herst.-Nr.: 7911-0101 EAN/GTIN: 4026434105827 |
| |
|
| | |
| Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Bei dem Schutzbeschlag handelt es sich um eine klassische Drücker-Drücker-Garnitur. Das runde Langschild besitzt eine Schildstärke von 12 mm und gibt dem Beschlag einen modernen Look. Der Türbeschlag ist mit einem Abstand von 72 mm gefertigt. Der Beschlag kann bei allen Innen- und Außentüren, Zimmertüren, Zwischentüren uvm. eingebaut werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinder-Lochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet bzw. verschlossen werden. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN Rechts / DIN Links eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 8 mm – innen sichtbare Verschraubung. - Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für den Innen- und Außenbereich
- Runde Langschildgarnitur, 12 mm Schildstärke, Abstand 72 mm für Türstärken 38-42 mm
- DIN Rechts / Links verwendbar
- Drücker-Drücker Garnitur: Klassische Türgriffe (Klinke) in Standard
- Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Schutzbeschlag | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 12 mm | Türstärken: | 38-42 mm | Gewicht: | 920 g | Farbe: | F1 / Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,08* | € 37,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,62* | € 82,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|