| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7900-1501 Herst.-Nr.: 7900-1501 EAN/GTIN: 4026434107791 |
| |
|
| | |
| Der massive Vollmaterial-Schutzbeschlag der Marke BASI besteht aus hochwertigem Aluminium. Der Schutzbeschlag besteht aus einem rundem festen Knopf außen und einem Drücker in Standard innen. Das eckige Langschild besitzt eine Schildstärke von 12 oder 15 mm. Die Wechselgarnitur ist mit einem Abstand von 72 mm gefertigt. Der Beschlag kann bei allen Außentüren, Zwischentüren oder Nebeneingangstüren, die nur von einer Seite aus geöffnet sein sollen eingesetzt werden. Zudem kann der Beschlag auch bei gängigen Wohneingangs- oder Haustüren verwendet werden. Durch die vorgefertigte Profilzylinderlochung für einen Türzylinder, kann die Tür von beiden Seiten mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Schutzbeschlag aus Vollmaterial kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 38-42 mm, sowohl DIN links / DIN rechts eingesetzt werden. Innen Vierkant mit 8 mm – innen sichtbare Verschraubung. - Massiver Vollmaterial-Schutzbeschlag für Nebeneingangstüren, Außentüren oder Wohneingangstüren
- Eckige Langschildgarnitur, Schildstärke 12 mm / 15 mm, Abstand 72 mm für Türstärken 38-42 mm
- DIN Rechts / Links verwendbar
- Wechselgarnitur, Außen: runder fester Knopf, Innen: Klassischer Türgriff (Klinke) in Standard
- Material: Vollmaterial, hochwertiges Aluminium, einfache Montage
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Schutzbeschlag | Ausführung: | Wechselgarnitur | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 15 mm | Türstärken: | 38-42 mm | Schild: | Langschild eckig | Farbe: | F1 / Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,13* | € 37,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,27* | € 88,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|