Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Fenstergriff - FG 501 - abschließbar - Gleichschließend - Edelstahl - 7551-0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-7551-0108
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7551-0108
EAN/GTIN:
     4026434142044
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
basi fenstergriff

Der moderne Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl ist mit einem zusätzlichen Druckzylinder ausgestattet. Durch das Betätigen des Druckschlosses bietet dieser Fenstergriff eine zusätzliche Sicherung an Ihrem Fenster. Schützt Sie und Ihre Kinder vor Einbruch in den eigenen 4 Wänden. Der Fenstergriff ist für alle handelsüblichen Fenster geeignet, egal ob aus Aluminium, Kunststoff oder Holz.

  • Hochwertiges Material aus rostfreiem Edelstahl
  • Verriegelbar durch drücken des Druckknopfs, auch als Kinderzusatzsicherung geeignet
  • Für handelsübliche Fenster, egal ob Kunststoff, Holz oder Aluminium
  • Schützt Ihr Eigenheim vor Einbruch
  • Lieferung inklusive 2 Schlüssel, unsichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
Oberfläche:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Stiftlänge:
35 mm
Schließung:
Gleichschließend
Anzahl der Schlüssel:
2
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe, 2x, 4x, 3er, 5er, abschließbar, weiß, braun, alu, silber, edelstahl, aluminium, roto, verriegelbar, kindersicherung, ohne, schrauben, verdeckt, geschraubt, drehfunktion, kippfuntion, oval, rosette, abdeckung, druckknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 27,79*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,14*
€ 59,22*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7308-1008
ab € 7,14*
Sonstiges
BASI
7554-0000
ab € 7,09*
Sonstiges
BASI
7554-0002
ab € 7,08*
Sonstiges
BASI
7554-0010
ab € 6,74*
Sonstiges
BASI
7554-0012
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.