Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Fenstergriff - FG 310 - Edelstahl - L-Form - 7308-1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7308-1008
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7308-1008
EAN/GTIN:
     4026434006070
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
basi fenstergriff

Der moderne Fenstergriff aus Edelstahl dient zur Sicherung Ihrer Fenster. Mit dem hochwertigen Material setzen Sie zudem ein optisches Highlight. Der Griff ist universell einsetzbar bei allen Fenstern, egal ob aus Aluminium, Kunststoff oder Holz.

  • Stabiler Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl
  • Für den Einsatz bei Dreh- und Kippfenstern
  • Griff in L-Form, Vierkantstift Länge ca. 35 mm
  • 90 Grad Kugelrastung
  • Unsichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl
Stiftlänge:
32 mm
Griffform:
L-Form
Vierkant:
7 mm
Rasterung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe, 2x, 4x, 3er, 5er, abschließbar, weiß, braun, alu, silber, edelstahl, aluminium, roto, verriegelbar, kindersicherung, ohne, schrauben, verdeckt, geschraubt, drehfunktion, kippfuntion, oval, rosette, abdeckung, druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7551-0108
ab € 18,65*
Sonstiges
BASI
7554-0000
ab € 7,09*
Sonstiges
BASI
7554-0002
ab € 7,08*
Sonstiges
BASI
7554-0010
ab € 6,74*
Sonstiges
BASI
7554-0012
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.