Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - FS-Drücker-Beschlag - ZT/FS 2100 - Kurzschild eckig - Alu F1 - 7521-0501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7521-0501
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7521-0501
EAN/GTIN:
     4026434027204
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

Der klassische und zeitlose Feuerschutz-Beschlag der Marke BASI, eignet sich für alle gängigen Feuerschutztüren, Kellertüren, Brandschutztüren oder auch Zimmertüren, die eine Türstärke von 44-66 mm aufweisen. Es handelt sich hierbei um eine klassische Drücker-Drücker-Garnitur die von beiden Seiten geöffnet werden kann. Der Beschlag hat eine vorgefertigte Lochung für einen Türzylinder - wo ohne Probleme ein Profilzylinder bzw. Blindzylinder eingesetzt werden kann. Durch seine Unterkonstruktion aus Stahl liegt der Schmelzpunkt der Einzelteile bei über 1000°C, dies macht den Beschlag besonders widerstandfähig. Tägliche Belastungen meistert der BASI Feuer-Schutzbeschlag problemlos. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Der Beschlag ist DIN links / rechts verwendbar. Der Abstand beträgt 72 mm, Innen Vierkant: 9 mm, Stahlkern im Drücker, nicht sichtbare Verschraubung.

  • Türbeschlag / Feuer-Schutzbeschlag aus modernem Aluminium F1
  • Für Feuerschutztüren, Kellertüren, Zimmertüren und Brandschutztüren
  • Eckiges Kurzschild und Stahlkern im Drücker, Schmelzpunkt bei über 1000° C
  • Drücker-Drücker Garnitur / Klinke in U-Form, Geprüft nach DIN 18273
  • Türstärken 44-66 mm, Abstand 72 mm, Vierkantstift 9 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Feuerschutzbeschlag
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Schildstärke:
9 mm
Türstärken:
44-66 mm
Schild:
Kurzschild eckig
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, kurzschild, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 46,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 111,23*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7520-0101
ab € 39,88*
Sonstiges
BASI
7520-0301
ab € 44,33*
Sonstiges
BASI
7529-0101
ab € 46,60*
Sonstiges
BASI
7529-0108
ab € 69,39*
Sonstiges
BASI
7529-0301
ab € 49,11*
Sonstiges
BASI
7529-0308
ab € 72,84*
Sonstiges
BASI
7529-0501
ab € 44,17*
Sonstiges
BASI
7529-0508
ab € 65,65*
Sonstiges
BASI
7529-0701
ab € 52,53*
Sonstiges
BASI
7529-0708
ab € 72,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.