| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7509-0101 Herst.-Nr.: 7509-0101 EAN/GTIN: 4026434186239 |
| |
|
| | |
| Der klassische und zeitlose Schutzbeschlag der Marke BASI eignet sich für die Anbringung an allen gängigen Hauseingangs- und Wohneingangstüren. Die Wechselgarnitur besitzt innen einen Drücker, von Außen einen gekröpften Knopf. Somit ist die Tür von innen jederzeit zu öffnen. Von Außen wird die Tür mit einem Schlüssel geöffnet. Die Aussparung im Schutzbeschlag eignet sich ideal für alle gängigen Profil-Doppelzylinder. Im Lieferumfang ist alles für eine einfache und präzise Montage für den Heimwerker enthalten. Dank beiliegender Anleitung und Befestigungs-Set ist die Installation ein Kinderspiel. Material: Wahlweise Alu F1 oder Edelstahl, Verschraubung von innen sichtbar, 11-15 mm Zylinderüberstand, Abstand 72 / 92 mm, Innen Vierkantstift 8 / 10 mm. Wechselgarnitur Außen gekröpfter Knopf, Drücker Innen in U-Form. - Klassischer Schutzbeschlag für Wohnungs-Abschlusstüren / Hauseingangstüren
- Zeitlose Wechselgarnitur, DIN links / rechts verwendbar
- Rundes Langschild und 14 mm Schildstärke
- Material: Wahlweise Alu F1 oder Edelstahl, Verschraubung: von innen sichtbar
- 11-15 mm Zylinderüberstand, Abstand 72 / 92 mm, Vierkantstift 8 / 10 mm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Schutzbeschlag | Ausführung: | Wechselgarnitur | Material: | Aluminium | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 8 mm | Schildstärke: | 14 mm | Türstärken: | 38-45 mm | Schild: | Langschild rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu |
| | |
| |