Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Verlängerungsstück - optional zu Türspion TS 680 (6800-0001 & 6800-0002) - 6890-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6890-0000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6890-0000
EAN/GTIN:
     4026434080193
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion

Verlängerungsstück für den Türspion TS 680 von BASI. Verlängert um 10-15 mm - für Eingangstüren ab einer Türblattstärke von 58 mm. Aus Messing in goldfarben.

  • Verlängerungsstück für BASI Türspion TS680
  • Für Türstärken ab 58 mm
  • Verlängerung von 10-15 mm
  • Einbaudurchmesser von 14 mm
  • Material: Messing, goldfarben
Weitere Informationen:
Verlängerung:
10-15 mm
Farbe:
Gold
Türstärken:
ab 58 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsicherheit, Spion, Guckloch, Anwesenheitsschutz, Wohnung, Besuch, Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6840-0001
ab € 1,69*
Sonstiges
BASI
6840-0002
ab € 1,70*
Sonstiges
BASI
6780-0001
ab € 1,68*
Sonstiges
BASI
6780-0002
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.